曜日別特売

まるで果物のようなゼリー りんご

まるで果物のようなゼリー りんご - ハウスギャバン(旧:GABAN)

かむ力の弱い方に果物の味を楽しんでいただける果汁入り低カロリーゼリーです。
生の果物のような食感、風味、果汁感が楽しめる1個当たり10kcalの低カロリーゼリーです。
冷やすとより一層おいしく召し上がれます。

賞味期限製造後1年原材料エリスリトール(中国製造)、果糖、りんご濃縮果汁、コラーゲンペプチド、植物油脂クリーム、食塩/ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、乳酸Ca、pH調整剤、香料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK、スクラロース)、調味料(アミノ酸)、乳化剤、(一部に乳成分・大豆・りんご・ゼラチンを含む)アレルギー乳成分・大豆・りんご・ゼラチン栄養成分(1個当たり)エネルギー10kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物5.9g、食塩相当量0.11gユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3)内容量1個(60g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69155899091235
160
159
172(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする