曜日別特売

まるで果物のようなゼリー メロン

まるで果物のようなゼリー メロン - ハウスギャバン(旧:GABAN)

かむ力の弱い方に果物の味を楽しんでいただける果汁入り低カロリーゼリーです。
生の果物のような食感、風味、果汁感が楽しめる1個当たり10kcalの低カロリーゼリーです。
冷やすとより一層おいしく召し上がれます。

賞味期限製造後1年原材料エリスリトール(中国製造)、果糖、メロン濃縮果汁、植物油脂クリーム、コラーゲンペプチド、食塩/ゲル化剤(増粘多糖類)、乳酸Ca、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、pH調整剤、着色料(紅花黄、くちなし)、乳化剤、調味料(アミノ酸)、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む)アレルギー乳成分・大豆・ゼラチン栄養成分(1個当たり)エネルギー10kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物6.8g、食塩相当量0.038gユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3)内容量1個(60g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69155917091232
160
159
172(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする