ハウスギャバン(旧:GABAN)
やさしくラクケア 20kcalプリンカスタード
1個あたり20kcalの低カロリープリン。
食べ物が食べづらい方へ。
卵黄のコクとやさしい甘味のカスタード味に仕上げました。
賞味期限
製造後1年
原材料
エリスリトール(中国製造)、植物油脂クリーム、加糖卵黄、シロップ、脱脂粉乳、クリーミングパウダー、コラーゲンペプチド、食塩/セルロース、ゲル化剤(増粘多糖類、寒天)、乳化剤、紅花色素、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、ポリグルタミン酸、香料、シリコン、(一部に卵・乳成分・大豆・ゼラチンを含む)
アレルギー
卵・乳成分・大豆・ゼラチン
栄養成分
(1個当たり)エネルギー20kcal、たんぱく質0.46g、脂質1.0g、炭水化物7.05g、食塩相当量0.079g
ユニバーサルデザインフード
舌でつぶせる(区分3)
内容量
1個(60g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69155847
091314
¥
198
¥
189
¥
204
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください