ハウスギャバン(旧:GABAN)
やさしくラクケア やわらかごま豆腐
食べ物が食べづらい方に。たんぱく質6g配合。
1食当たりたんぱく質6g、エネルギー100kcalが摂取できます。
ごまの香ばしさにかつおだし、昆布だしの旨みを加え、ほんのり甘く仕上ました。
賞味期限
製造後1年
原材料
マルトオリゴ糖(国内製造)、コラーゲンペプチド、ごまペースト、植物油脂クリーム、砂糖、デキストリン、こんぶエキス、パーム油、しょう油風味調味料、かつおぶしエキス、でんぷん/セルロース、ゲル化剤(増粘多糖類、寒天)、香料、乳化剤、調味料(アミノ酸等)、酸味料、シリコーン、(一部に乳成分・小麦・ごま・大豆・ゼラチンを含む)
アレルギー
乳成分・小麦・ごま・大豆・ゼラチン
栄養成分
(1個当たり)エネルギー100kcal、たんぱく質6.0g、脂質4.9g、炭水化物8.0g、食塩相当量0.24g
ユニバーサルデザインフード
舌でつぶせる(区分3)
栄養機能食品
たんぱく質
内容量
1個(63g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69155829
091238
¥
256
¥
249
¥
269
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください