ハウスギャバン(旧:GABAN)
やさしくラクケア やわらかゼリーみたらし団子味
1食当たりたんぱく質6g、エネルギー100kcalが摂取できます。
食べ物が食べづらい方へ。
みたらし団子のしょう油と砂糖の甘辛いタレ味に仕上げました。
賞味期限
製造後1年
原材料
マルトオリゴ糖(国内製造)、コラーゲンペプチド、植物油脂クリーム、しょう油、砂糖/ゲル化剤(増粘多糖類、寒天)、セルロース、カラメル色素、乳化剤、ポリグルタミン酸、調味料(無機塩)、甘味料(スクラロース)、シリコーン、香料、(一部に乳成分・小麦・さば・大豆・ゼラチンを含む)
アレルギー
乳成分・小麦・さば・大豆・ゼラチン
栄養成分
(1個当たり)エネルギー100kcal、たんぱく質6.0g、脂質0.50g、炭水化物17.93g、食塩相当量0.41g
ユニバーサルデザインフード
舌でつぶせる(区分3)
栄養機能食品
たんぱく質
内容量
1個(66g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69155890
091242
¥
256
¥
249
¥
269
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください