ハウスギャバン(旧:GABAN)
やさしくラクケア やわらかプリン 抹茶味
1食当たりたんぱく質6g、エネルギー100kcalが摂取できます。
食べ物が食べづらい方へ。
ほどよい甘さと香りよい風味に仕上げました(抹茶不使用)。
賞味期限
製造後1年
原材料
砂糖(国内製造)、植物油脂クリーム、コラーゲンペプチド、脱脂粉乳、マルトオリゴ糖、クリーミングパウダー/セルロース、トレハロース、ゲル化剤(増粘多糖類、寒天)、くちなし色素、乳化剤、ポリグルタミン酸、香料、シリコーン、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む)
アレルギー
乳成分・大豆・ゼラチン
栄養成分
(1個当たり)エネルギー100kcal、たんぱく質6.0g、脂質3.1g、炭水化物12.1g、食塩相当量0.086g
ユニバーサルデザインフード
舌でつぶせる(区分3)
内容量
1個(63g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69155881
091240
¥
256
¥
249
¥
269
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください