ハウスギャバン(旧:GABAN)
やさしくラクケア やわらかプリンカスタード味
1食当たりたんぱく質6g、エネルギー100kcalが摂取できます。
食べ物が食べづらい方へ。
卵黄を使用し、濃厚な中にもほどよい甘さに仕上げました。
賞味期限
製造後1年
原材料
砂糖(国内製造)、植物油脂クリーム、コラーゲンペプチド、マルトオリゴ糖、脱脂粉乳、加糖卵黄、クリーミングパウダー/セルロース、ゲル化剤(増粘多糖類、寒天)、乳化剤、ポリグルタミン酸、香料、シリコーン、紅花色素、(一部に卵・乳成分・大豆・ゼラチンを含む)
アレルギー
卵・乳成分・大豆・ゼラチン
栄養成分
(1個当たり)エネルギー100kcal、たんぱく質6.0g、脂質3.6g、炭水化物11.01g、食塩相当量0.094g
ユニバーサルデザインフード
舌でつぶせる(区分3)
内容量
1個(63g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69155865
091241
¥
256
¥
249
¥
269
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください