曜日別特売

はらまきCOTTON

はらまきCOTTON - トコちゃんベルトの青葉はらまきCOTTON - トコちゃんベルトの青葉はらまきCOTTON - トコちゃんベルトの青葉はらまきCOTTON - トコちゃんベルトの青葉

お腹を中心に温める30cmとお尻までスッポリ40cm各1枚入り。
よく伸び、お腹を締め付けない薄手の綿腹巻。
お肌にゴムが触れないよう加工した糸を使用。縫い目がなく滑らかな肌触り。
お腹を温める30cm、とお尻まで包める40cmの腹巻が1枚ずつ入っているから、服装気候に合わせて使い分けができます。
服から見えてもオシャレなくすみカラー。

仕様洗濯機可(ネット使用)●乾燥機不可●男女兼用材質綿、ポリエステル、ポリウレタンサイズフリーサイズ長さ(cm)30・40ウエスト(cm)約46~120内容量1セット
注意
※強く引っ張ると伸縮素材が切れ、腹巻がのびてしまう場合があるためご注意ください。
※お洗濯の際はインナー用の目の細かい洗濯ネットに入れ、漂白剤の使用、乾燥機やアイロン、暖房器具を使った乾燥はしないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69328291SSEL301瑚桜(こはる)
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
69328300SSEL302淡千歳(あわちとせ)
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする