Nestle(ネスレ)
アイソカルゼリーもっとハイカロリー
エネルギーアップの最高峰!!1カップ50gで200kcal。
飲み込みやすいゼリータイプ。
柑橘系の香りがふわっと広がる、甘酸っぱくジューシーな味わい。
タイプ
オレンジ味
賞味期限
製造後7ヶ月
原材料
大豆油(国内製造)、デキストリン、中鎖脂肪酸油、しょ糖、粉末状大豆たん白/乳化剤、クエン酸、ゲル化剤(寒天、増粘多糖類)、香料、グルコン酸Na、甘味料(スクラロース)、アナトー色素
アレルギー
大豆
栄養成分
(50g当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質4.0g、脂質14.2g、炭水化物14.0g、食塩相当量0.20g
栄養機能食品
たんぱく質
内容量
1個(50g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69327137
-
¥
200
¥
199
¥
215
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください