曜日別特売
- WBGT測定暑さ指数計付温湿度計 卓上タイプ大画面 モノタロウ 69468546

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- WBGT測定暑さ指数計付温湿度計 卓上タイプ大画面 モノタロウ 69468546
- WBGT測定暑さ指数計付温湿度計 卓上タイプ大画面 モノタロウ 69468546
- WBGT測定暑さ指数計付温湿度計 卓上タイプ大画面 モノタロウ 69468546
- WBGT測定暑さ指数計付温湿度計 卓上タイプ大画面 モノタロウ 69468546
- WBGT測定暑さ指数計付温湿度計 卓上タイプ大画面 モノタロウ 69468546
- WBGT測定暑さ指数計付温湿度計 卓上タイプ大画面 モノタロウ 69468546
モノタロウ

WBGT測定暑さ指数計付温湿度計 卓上タイプ大画面

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
69468546
品番
-
在庫数量:残り1445点です。
販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

●自動アラーム(ブザー音のON/OFFスイッチ付)
●見やすい大型液晶採用、見やすい大文字、離れた場所からも視認可能
●暑さ指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示
●暑さ目安の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重警戒/危険)
●壁掛、卓上、の設置が可能
●電源をON/OFF切替可能
●時計表示、カレンダー表示、曜日表示付き

用途
夏の熱中症対策に、室内でのスポーツ、屋内での労働環境安全管理に
材質
ABS樹脂
測定範囲
【暑さ指数】0~50℃(演算値)
質量(g)
約278(※電池含まない)
電源
2本(単3形電池)※別売
最小表示
【暑さ指数】1℃、【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH
本体寸法(mm)
約205×30×130
音量
アラーム(警報音):Hi/Lo/OFFの3段階調節
温度測定範囲(℃)
0.0~60.0
温度センサー
サーミスター
湿度センサー
分子抵抗型湿度センサー
湿度測定範囲(%)
25~90
サンプリング
オート測定:約30秒
使用環境温度(℃)
0~50
温度測定精度
±1.0℃(20~40℃)、±2.0℃(左記以外)
時計機能
12/24時間表示
湿度測定精度
±5%RH(40~80%RH)、±10%RH(左記以外)
使用環境湿度(%)
90以下(結露なきこと)
取扱説明書:(1.4MB)
注意
※本製品は、熱中症発症を完全に防止できる製品ではありません。熱中症の発症は、温度、湿度、輻射熱などの温熱環境、性別、年齢、既往歴や健康状態などの個人差、運動、労働、日常生活活動などの状況、など様々な要因が作用します。ご使用にあたっては、本製品の特性をよくご理解の上、あくまで目安としてお使いください。 本製品をご使用中、気分が悪くなった場合には、本製品の表示に係わらず、涼しい場所に移動したり、医師の診察を受けるなどの処置をしてください。
※用途以外に使用しないでください。
※本製品には電池が付属していないため、あらかじめ電池ご用意ください。
※本製品は室内専用です。
※本製品は太陽照射のない場所で使用して下さい。
※太陽照射のある場 所や、周囲と異なる熱源の近くで使用すると正しい測定ができないため、ご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする