曜日別特売

Bi Rod 10C-11500 V2専用三脚セット

Bi Rod 10C-11500 V2専用三脚セット - BiRodBi Rod 10C-11500 V2専用三脚セット - BiRodBi Rod 10C-11500 V2専用三脚セット - BiRodBi Rod 10C-11500 V2専用三脚セット - BiRodBi Rod 10C-11500 V2専用三脚セット - BiRodBi Rod 10C-11500 V2専用三脚セット - BiRodBi Rod 10C-11500 V2専用三脚セット - BiRodBi Rod 10C-11500 V2専用三脚セット - BiRod

最長11.5m、収納時1.7mのカーボン製10段ロングポールに、安定性の高い専用アルミ製三脚が付属する業務用ハイアングル撮影キットです。
工具不要の手回し調整レバーロックで、現場での長さ調整がスムーズになりました。
先端ネジ部をステンレス化し、耐久性と着脱の手軽さが向上。 段差式ロッド抜け防止構造により、伸長時のガタつきを低減しました。
ドローン不要で3・4階建ての屋根撮影や高所点検が可能です。橋梁・道路・建築物などのインフラ点検にも便利。ドローンが使えない場所でも、安全かつ手軽に俯瞰撮影や点検が行えます。
NETIS登録済。信頼性が高く、公共やプロ現場でも活躍します。

付属品自由雲台、ショルダーベルト付ハードケース、専用三脚、モニターホルダー、取扱説明書材質アルミ幅(mm)三脚開脚:Φ1300~2160段数10段本体質量(kg)約5.1 (自由雲台・ケース除く)取付部カメラ:自由雲台 (1/4-20unc) 標準装着サイズ(mm)最長約11500/収納時約1700 最大パイプ径Φ50/最小パイプ径Φ23材質(パイプ)カーボンファイバー(※グラスファイバー製の取り扱いなし)推奨荷重600g以下内容量1個
注意
※カメラ・スマートフォンは付属しません。ご用意をお願いします。
※「Bi Rod 10C-11500 V2(三脚なし・フットペダル付)」に付属するフットペダルは本品には付属しません。
※別売の【11500対応】Y字型腰当てベルトセット、フットペダルを併用すると、三脚が立てられない狭い場所でもお使いいただけます。
※Bi スマホホルダー、シリコン製スマホホルダーは本製品にはご使用いただけません。
※GoPro(12より前のシリーズ)を取り付ける場合は別途三脚マウントアダプタをお買い求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69412817G80301
オープン
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする