曜日別特売

Bi Rod 6G-7500 V2専用三脚セット

Bi Rod 6G-7500 V2専用三脚セット - BiRodBi Rod 6G-7500 V2専用三脚セット - BiRodBi Rod 6G-7500 V2専用三脚セット - BiRodBi Rod 6G-7500 V2専用三脚セット - BiRodBi Rod 6G-7500 V2専用三脚セット - BiRodBi Rod 6G-7500 V2専用三脚セット - BiRodBi Rod 6G-7500 V2専用三脚セット - BiRodBi Rod 6G-7500 V2専用三脚セット - BiRod

最大7.5mまで伸びる6段グラスファイバー製ロングポールと、安定性を高める専用三脚を組み合わせた高所撮影用セットです。
グラスファイバー製で、カーボンよりコストを抑えつつ十分な強度を確保。
工具不要の手回しレバーロック、先端ネジのステンレス化、段差式ロッド抜け防止構造で耐久性・操作性が向上しています。
ドローンが使えない現場での高所撮影に最適:屋根点検、イベント俯瞰撮影、スポーツ分析など幅広い用途に対応。
NETIS登録済。信頼性が高く、公共やプロ現場でも活躍します。

付属品自由雲台、ショルダーベルト付ハードケース、専用三脚、取扱説明書材質アルミ幅(mm)三脚開脚:Φ1300~2160段数6段本体質量(kg)約3.4 (自由雲台・ケース除く)取付部カメラ:自由雲台 (1/4-20unc) 標準装着サイズ(mm)最長約7500/収納時約1550 最大パイプ径Φ38/最小パイプ径Φ23材質(パイプ)グラスファイバー推奨荷重600g以下内容量1個
注意
※仕様は変更となる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69412869G80306
オープン
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする