曜日別特売

Bi Rod 6C-7500 V2専用伸縮三脚セット

Bi Rod 6C-7500 V2専用伸縮三脚セット - BiRodBi Rod 6C-7500 V2専用伸縮三脚セット - BiRodBi Rod 6C-7500 V2専用伸縮三脚セット - BiRodBi Rod 6C-7500 V2専用伸縮三脚セット - BiRodBi Rod 6C-7500 V2専用伸縮三脚セット - BiRodBi Rod 6C-7500 V2専用伸縮三脚セット - BiRodBi Rod 6C-7500 V2専用伸縮三脚セット - BiRodBi Rod 6C-7500 V2専用伸縮三脚セット - BiRod

最大7.5mまで伸びる6段カーボン製ロングポールと、安定性を高める専用伸縮三脚を組み合わせた高所撮影用セットです。
軽量なフルカーボン製で、しなりが少なく高剛性。
工具不要の手回しレバーロック、先端ネジのステンレス化、段差式ロッド抜け防止構造で耐久性・操作性が向上しています。
脚部は伸縮式で、狭い現場でも設置しやすく、安定性抜群。
ドローンが使えない現場での高所撮影に最適:屋根点検、イベント俯瞰撮影、スポーツ分析など幅広い用途に対応。
NETIS登録済。信頼性が高く、公共やプロ現場でも活躍します。

付属品自由雲台、ショルダーベルト付ハードケース、専用伸縮三脚、取扱説明書材質アルミ幅(mm)三脚開脚:Φ1200~1880段数6段本体質量(kg)約3.2 (自由雲台・ケース除く)取付部カメラ:自由雲台 (1/4-20unc) 標準装着サイズ(mm)最長約7500/収納時約1550、最大パイプ径Φ38/最小パイプ径Φ23耐荷重(g)1500以下材質(パイプ)カーボンファイバー内容量1個
注意
※仕様は変更となる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69412835G80304
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする