曜日別特売

Bi 無線式電動雲台(デンウン)V2

Bi 無線式電動雲台(デンウン)V2 - BiRodBi 無線式電動雲台(デンウン)V2 - BiRodBi 無線式電動雲台(デンウン)V2 - BiRodBi 無線式電動雲台(デンウン)V2 - BiRodBi 無線式電動雲台(デンウン)V2 - BiRodBi 無線式電動雲台(デンウン)V2 - BiRodBi 無線式電動雲台(デンウン)V2 - BiRodBi 無線式電動雲台(デンウン)V2 - BiRod

BiRodシリーズ向けに手元のリモコンで上下(チルト)または左右(パン)方向の画角調整が可能な無線式電動雲台です。
L字ステーの取り付けネジ形状を改良し、耐久性・動作性が向上。落下防止ストラップ付きで安心感もアップしています。
BiRodに装着することで、高所や遠距離からの撮影で構図調整をリモート操作できる便利なアクセサリーです。

内容電動雲台本体、L字ステー、リモコン、落下防止ストラップ、パン回転用アダプター(※M6メスネジ→1/4-20uncオスネジ変換のアダプターです。左右(パン)回転での撮影時にご使用ください。)リモコン用ストラップ、9V角形乾電池×2個、取扱説明書(保証書)本体質量(g)約340(電池含む)ねじ規格1/4-20unc周波数315MHz(技適番号:R214-119285)使用電池9V 角形乾電池×2個(本体用・リモコン用)電池寿命テスト用電池で約600往復耐荷重(g)1500以下 ※カメラやレンズの形状によっては重心が傾き、正常に動作しない場合があります。700程度までの軽量なカメラのご使用をおすすめします。回転角度(°)制限なし(360)距離(使用可能)最大約20m推奨機器700g程度までのコンパクトデジタルカメラ、アクションカメラ、ミラーレスカメラ等内容量1台
注意
※耐荷重は1,500gですが、カメラやレンズの形状によっては重心が傾き、正常に動作しない場合があります。700g程度までの軽量なカメラのご使用をおすすめします。
※M6メスネジ→1/4-20uncオスネジ変換のアダプターです。左右(パン)回転での撮影時にご使用ください。
※本体の電源をONにしてLEDライトが点灯しても動作しない場合は電池残量不足です。新しい電池に交換してください。
※Wi-Fi等ほかの電波による混信はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69412887G80296
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする