日動電工
アウトレットボックスAタイププレート付中浅形ブラック
すきまなしの成形ノック。ノロの浸入を防ぎます。
露出用としても使用できます。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
付属品
脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)
材質
硬質塩化ビニル
色
ブラック
種類
中浅形
側面ノック数
Φ27×8個
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
カタログ掲載ページ(0.16MB)
カタログ掲載ページ(0.16MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69508516
4OB4APBLHW
¥
730
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください