曜日別特売

オモチカッター

オモチカッター - CAPTAIN STAGオモチカッター - CAPTAIN STAGオモチカッター - CAPTAIN STAGオモチカッター - CAPTAIN STAGオモチカッター - CAPTAIN STAGオモチカッター - CAPTAIN STAGオモチカッター - CAPTAIN STAGオモチカッター - CAPTAIN STAG

切り餅をスライス、お餅でアウトドア飯。
切り餅をらくらくスライス、いろいろな料理にお餅を加えることができる。使用できる切り餅のサイズ:68×43×17mm以下。
スライスの厚さ:1mm、2mm、3mm

材質ABS樹脂、切り刃・バネ・ネジ:ステンレススチール質量(g)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×42×200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69856888UH-4729
2,500
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする