曜日別特売

(受注発注品)CNCステダンステーSET 55mm BLK 正ピロボールタイプ

(受注発注品)CNCステダンステーSET 55mm BLK 正ピロボールタイプ - HYPERPRO(ハイパープロ)

最適な位置にHYPERPROステアリングダンパーを固定できる車種別ステーとダンパークランプのセット。
ステーは車両によってCNCタイプ(アルミ削り出し)と、スチールタイプ(鉄パイプを溶接)のどちらかで設計されています。

仕様●ステータイプ:CNC●対応ダンパー:55mm(正ピロボール)ステー:ブラッククランプ純正使用主な適合車種BMW R1300GS 24(アドベンチャー不可)取付面位置ノーマル内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6993632022119044B
13,000
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする