曜日別特売

(受発)CNCステダンステーSET 75mm/TYPE-3 GLD 正ピロボール

(受発)CNCステダンステーSET 75mm/TYPE-3 GLD 正ピロボール - HYPERPRO(ハイパープロ)

最適な位置にHYPERPROステアリングダンパーを固定できる車種別ステーとダンパークランプのセット。
ステーは車両によってCNCタイプ(アルミ削り出し)と、スチールタイプ(鉄パイプを溶接)のどちらかで設計されています。

仕様●ステータイプ:CNC●対応ダンパー:75mm 正ピロボールステー:ゴールドクランプTYPE-3主な適合車種ZX-6R/RR 05-06取付面位置ステム上内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6993713522117049
34,000
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする