曜日別特売

USE50A 半透明 20L 10P

USE50A 半透明 20L 10P - サンスクリットUSE50A 半透明 20L 10P - サンスクリットUSE50A 半透明 20L 10P - サンスクリット

破れにくくて丈夫!ごみ捨てに便利な半透明ポリ袋!
半透明タイプで中身が見えすぎず清潔に使えるごみ袋です。薄手ながら丈夫で破れにくく、キッチンやオフィスのごみ処理に便利。取り出し口付きで、スムーズに1枚ずつ取り出せます。30Lサイズで日常使いにちょうどよい容量です。

セット内容10枚入り材質HDPE寸法(mm)0.015×400×600内容量1個
注意
※可燃性です。火や高熱のそばには置かないでください。突起物のあるものは袋が破れる原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6992841091969
オープン
110
121(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする