デスクライト高演色モデル

デスクライト高演色モデル - フィリップスデスクライト高演色モデル - フィリップスデスクライト高演色モデル - フィリップスデスクライト高演色モデル - フィリップスデスクライト高演色モデル - フィリップスデスクライト高演色モデル - フィリップスデスクライト高演色モデル - フィリップスデスクライト高演色モデル - フィリップス

130年の歴史を持つ照明メーカーがお届けする家庭用LEDライトの決定版。目にやさしく高品質な光にこだわり勉強机やリモートワークに最適です。広い範囲に光が届く特別な設計でライトを目から離して設置可能でキーボード操作や手書き作業を快適にサポートします。自然のままの色再現に優れた高演色タイプ。バックライトを搭載し視界全体の明るさのバランスをとる事で目に優しい特性を持ちます。

質量(kg)1.8備考【調光】無段階消費電力(W)11電源ダイレクトプラグイン式ACアダプター寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×380×421全光束(Lm)520色温度3000/4000/5000K寿命15000時間演色指数(Ra)Ra97内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70048189DSK701
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする