曜日別特売

カメラ三脚

カメラ三脚 - エスコカメラ三脚 - エスコカメラ三脚 - エスコカメラ三脚 - エスコカメラ三脚 - エスコカメラ三脚 - エスコ

対応スマートフォンサイズ:幅56~85mm、厚み10mm以内。専用ケース、スマートフォンホルダー付。手軽さと軽量さが魅力のテーブル三脚。カメラはもちろんいつものスマホでも撮影を楽しめます。カメラだけでなく、付属ホルダーにより使い慣れたスマートフォンでも撮影できます。家族のイベントや友達との写真・動画等、気軽にワンランク上の撮影を楽しめます。スマートフォンを挟むだけの簡単取り付け。単体でもスタンドとして使え、縦置き・横置きが可能。三脚ネジ穴は底面と背面にあります。カメラの上下・左右を独立して操作できるシンプルな雲台を装備。ハンドル棒を固定ツマミに変更し、徹底した軽量化を図っています。ステーにあるフル開脚ボタンを押すと、ローポジション撮影が可能です。小さな花の接写などに便利です。マクロ撮影に特化した超ミニサイズ。カメラバッグやアウトドアリュックなどに入れておいても邪魔になりません。脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな人でも安心して使えます。角型のEXパイプは、ロックレバーのサイズを見直すことで伸縮可動部を増やし、従来のCXパイプより伸縮比を高めた新脚材です。専用の三脚ケースが付属しています。薄手の巾着型なので、使わないときは小さくたためます。

仕様●EVスライド量:57●三段開脚:不可 (二段開脚)●石突:ゴム石突●脚パイプ:EXパイプ●雲台(分):一体型 (離不可)●水準器:無し質量(g)428段数2全高(mm)(EV無し)360耐荷重(kg)1.5 (脚最大荷重:2)方式EV方式:手動式最低高さ(mm)190縮長(mm)255ロック脚ロック:レバーロック式主材質アルミ取付ねじサイズUNC1/4”最大荷重(kg)脚:2脚径(mm)17伸長(mm)417内容量1個
注意
※この商品は雲台の取り外しはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70984089EA759EX-42E
オープン
6,950
7,645(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする