曜日別特売

冷蔵庫デジタル温度計 (マグネット付き)

冷蔵庫デジタル温度計 (マグネット付き) - エスコ冷蔵庫デジタル温度計 (マグネット付き) - エスコ冷蔵庫デジタル温度計 (マグネット付き) - エスコ冷蔵庫デジタル温度計 (マグネット付き) - エスコ冷蔵庫デジタル温度計 (マグネット付き) - エスコ冷蔵庫デジタル温度計 (マグネット付き) - エスコ

壁掛け、卓上、貼付け(磁石)の3通りの設置可能。現在温度、最高温度、最低温度を常時表示する冷蔵庫用デジタル温度計です。冷蔵庫内へ本体を設置することが可能です(冷凍庫内の測定は外部センサをご使用ください)。管理幅(例:2~5℃)を一目で把握できます。内蔵センサと外部センサを切り替えて使用が可能・外部センサ未接続:内蔵センサ(IN)の温度を表示・外部センサ接続時:外部センサ(OUT)の温度を表示(※外部センサを接続すると、内蔵センサ(IN)から外部センサ(OUT)の表示に自動で切り替わります)。外部センサはフラットケーブルを採用冷蔵庫、冷凍庫の扉の隙間に通したり挟んだりしやすいよう厚みの少ないフラットケーブルを使用しています。最高・最低温度の表示最高温度、最低温度を常時表示します。最高温度(MAX)、最低温度(MIN)の記憶は下記の操作により開始します。・電池をセット、または取り替えた場合・リセットボタンを押した場合。トレーサビリティ校正・JCSS校正:対応。

付属品外部センサ固定金具、取扱説明書材質コード:PVC樹脂、外部センサー感温部:SUS304、PE樹脂材質(本体)ABS樹脂 (抗菌材入り)、シリコンゴム質量(g)(電池含む)71電源単4電池×1本 (付属)測定範囲(℃)外部センサー:-50~70、 内蔵センサー:-5~50コード長さ(m)3精度(℃)±1.0 (0.0~40.0)、±2.0 (その他)センサー寸法(mm)【外部】感温部:5.5×11 (樹脂部:Φ7.9)分解能(℃)0.1耐熱温度(℃)コード:50使用温湿度範囲-5~50℃、80%RH以下 (結露なきこと)表示機能現在温度、最高温度、最低温度の同時表示表示サンプリング(秒)10サイズ(mm)67 (W)×22 (D)×65 (H)電池寿命(年)約2 (アルカリ乾電池、常温使用時)内容量1個
注意
※【注意事項】本体は端子保護キャップ取り付け時、または外部センサー接続時のみ防水。外部センサーを水没させてのご使用は出来ません。外部温度センサーの販売は行っておりません。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71317761EA722CB-13B
オープン
3,480
3,828(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする