エスコ
三脚ヘッド
ヘッドのみです。単管パイプ又は丸太を3本ご用意下さい。スパナ1丁で3脚が簡単に組めます。接地角が自由自在なので、傾斜面でも利用可能です。組立に13mmのスパナが必要です。
材質
スチール
付属品
ボルトM8×40mm、丸ワッシャ、スプリングワッシャ、ナット(数量各6)
質量(kg)
4.2
使用荷重(t)
1
リング内径(Φmm)
約40 (実寸)
適合パイプ径(Φmm)
42~78
リング線径(Φmm)
約16(実寸)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71338788
EA987FE-22
4.2
オープン
¥
17,100
¥
18,810
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください