曜日別特売

三脚ベース

三脚ベース - エスコ三脚ベース - エスコ三脚ベース - エスコ三脚ベース - エスコ三脚ベース - エスコ三脚ベース - エスコ

ベースのみです(3個1組)。単管パイプで組んだ3脚は、接地面が非常に不安定です。脚部の広がり防止用のロープを結ぶためにも3脚ベースをご利用下さい。Φ48.6単管パイプを差し込んで、付属の6角レンチで締め付けるだけで完成です。

材質スチール寸法(mm)120×90×70(H)(1個/実寸)質量(kg)2使用荷重(t)1適合パイプ径(Φmm)48.6内容量1セット(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71338797EA987FE-232120×90×70(H)(1個/実寸)
オープン
8,940
9,834(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする