曜日別特売

三脚 (携帯バッグ付き)

三脚 (携帯バッグ付き) - エスコ三脚 (携帯バッグ付き) - エスコ三脚 (携帯バッグ付き) - エスコ

ヘッド、パイプ(1250mm)×6本、ベース3個、連結金具、脚部締結用ロープ、携帯用バッグのセット。パイプは連結金具で2本連結して使用します(連結時全長2500mm)。ヘッド+パイプ3本、パイプ1本+べース1個(×3本分)はそれぞれ固定された状態で梱包されています。

材質スチール質量(kg)25使用荷重(t)1脚寸法(mm)(パイプサイズ)Φ42.7×1250内容量1セット
注意
※チェーンブロックの付属はありません。
※パイプはホームセンターに売っているものなどでも代用可能です。ただし以下の2点はご注意ください。・パイプの孔加工はお客様自身でお願いします。・使用荷重の保証はなくなります。お客様の判断でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71338779EA987FE-2125
オープン
55,300
60,830(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする