曜日別特売

元祖米びつ先生2025 1年用 35kg

元祖米びつ先生2025 1年用 35kg - アラミック元祖米びつ先生2025 1年用 35kg - アラミック元祖米びつ先生2025 1年用 35kg - アラミック元祖米びつ先生2025 1年用 35kg - アラミック

お米の虫よけ米びつ先生:植物成分100%の米びつ先生 35kgの米びつまでに対応
ニンニク・トウガラシなど6種類の植物成分の相乗効果でお米につく四大害虫を寄せ付けない
季節に関係なく、開封後しっかり効果持続
お米にニオイが付きにくく、無洗米にも使用OK!
1年用はかわいい容器でそのまま米びつに入れられる(農業廃棄物由来バイオプラスチック使用)
使い方はカンタン、容器/袋ごと米びつ内に入れるだけ

成分トウガラシ・しそ・たけ・ナツメグ・カルダモン質量(g)2140本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×57.5×75素材(本体)PP(農業廃棄物由来バイオプラスチック使用)、(足)シリコーン内容量1個
注意
※有効期間は開封後約1年となります。
※使用前に製品に同梱している説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
※定められた使用方法や用途以外には使用しないでください。
※食品ではありませんので食べないでください。
※本品はお米の害虫を100%駆除することを保
※するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71349681KS2-48N
980
979
1,077(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする