◆防水形大型液晶中心温度計
◆文字高11.5mmで見やすい大画面表示
◆固形物も液体も刺して測定可能
◆付属のシースホルダに開いている穴にセンサーを通して測定することも可能
◆防水性能IPX7で本体の水洗いが可能
◆上限値・下限値を設定し、アラーム(約60dB)でお知らせ
◆0℃でのキャリブレーションが可能。測定値にばらつきがある時の調整や定期的な点検に
◆ホールド機能で手元で測定値の確認が可能
◆最大値/最小値メモリ機能付き
用途料理中の加熱温度管理や赤ちゃんのミルクの適温管理に仕様【表示更新間隔】約1秒毎、【電源/電池寿命】CR2032形リチウム電池1個 / 約1年(1日3時間使用した場合)材質ABS、ボタン:ゴム、LCDパネル:アクリル、シース:SUS304寸法(mm)【シース部】Φ2.8×L約120、先端部Φ2.2×L20質量(g)約36(電池およびシースホルダ含む)測定範囲(℃)-20.0~230.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×16×204応答時間(秒)4.7(63.2%)、9.0(90%)ブザー音アラーム:約60dB/10cmオートパワーオフ10分RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7相当(水深1mにて30分間耐水、常温の静水)測定精度(℃)±1.0(10.0~100.0℃)、±1.5(100.1~200.0℃)、±2.0(-20.0~9.9℃、200.1~230.0℃)最小表示(℃)0.1内容量1台