曜日別特売

業務用 ポリ袋

業務用 ポリ袋 - ハウスホールドジャパン

中身が見えにくい黒色ゴミ袋。病院や施設など業務用に使いやすい大容量サイズです。

用途ごみ袋・サニタリー袋などに材質低密度ポリエチレン寸法(mm)約650×800容量(L)45内容量1パック(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71689856GL42
オープン
179
197(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする