曜日別特売

ベンチYB-174L-LE

ベンチYB-174L-LE - CONDOR(山崎産業)

重厚感のあるレザー調の屋内向けベンチ。
独立座面タイプのためパーソナルスペースが確保でき、隣の人を気にせず座ることができます。

用途屋内用仕様お客様組立式種別3人掛け材質座部:PE、フレーム:アルミ粉体塗装幅(mm)1480質量(kg)26ブラック高さ(mm)438奥行(mm)477内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71714907YB-174L-LE
110,000
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする