曜日別特売

15.6型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

15.6型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT15.6型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT15.6型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT15.6型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT15.6型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT15.6型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT15.6型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT15.6型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT

15.6インチのIPSパネルを搭載し、フルHD(1920×1080)解像度に対応したモバイルモニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。約700gの軽量設計と最薄部14mmの薄型本体は、優れた携帯性を備えています。さまざまな環境でも、手軽にマルチディスプレイ環境を構築可能です。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディスプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを1つとminiHDMIを1つ装備します。※miniHDMI使用時にはUSB-C端子からの電源供給が必要になります。75×75mmのVESAマウントに対応し、モニターアームなどに取り付けて使用することも可能です。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減、目の負担を軽くします。2W×2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。

付属品マニュアル/保証書/フェルトケース/USB-Cケーブル/miniHDMI to HDMI ケーブル/USB-A to USB-Cケーブル幅(mm)【スタンド】115質量(kg)0.7サイズ15.6使用温度範囲(℃)0~50表面処理非光沢機能イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイレンジAC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)228×362×14コントラスト比1000:1表示色1677万色/sRGB:65%/DCI-P3:47%解像度1920×1080視野角H:178°V:178°応答速度20ms入力端子USB-C×2、miniHDMI×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~14アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71725581JN-MD-IPS156F3
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年7月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする