用途会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイの50BDL3511Q/11対応するキャスター付きの移動可能なスタンドLPS-K55のセット販売品となります。※開梱作業、設置、廃材回収は別途となります。仕様スタンバイ時:<0.5W、内蔵メディアプレーヤー:対応、縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)、設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°、連続稼働時間:18時間連続稼働推奨付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留め、ACスイッチカバーサイズ50型消費電力(W)(標準)130適合規格PSE、VCCI 、J-Mossグリーンマーク、RoHS2ケーブル長(m)(付属)電源ケーブル(3)、RS232Cケーブル(3)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8)、HDMIケーブル(1.8)、IRセンサーケーブル(1.8)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8)本体寸法(mm)(ディスプレイ)1128.4×649.0×63.5本体質量(kg)(ディスプレイ)14.7最大消費電力(W)175コントラスト比(標準値)4000:1輝度400cd表示色約10億7000万色解像度3840×2160保証期間(ディスプレイ)3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送。(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)使用環境温度(℃)[操作時]0~40入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1VESAマウント(mm)400×400 M6接続端子(USB)USB2.0×2スピーカー10W+10W使用環境湿度(%)[操作時]20~ 80(結露無し)RoHS指令(10物質対応)対応パネル駆動方式VA内容量1セット