コンソールボックス DAIHATSUタント専用

コンソールボックス DAIHATSUタント専用 - 万方商事コンソールボックス DAIHATSUタント専用 - 万方商事コンソールボックス DAIHATSUタント専用 - 万方商事コンソールボックス DAIHATSUタント専用 - 万方商事コンソールボックス DAIHATSUタント専用 - 万方商事コンソールボックス DAIHATSUタント専用 - 万方商事コンソールボックス DAIHATSUタント専用 - 万方商事コンソールボックス DAIHATSUタント専用 - 万方商事

DAIHATSUタント専用設計で、車内にぴったりフィットするコンソールボックスです。大容量の収納スペースにより、小物類をすっきり整理整頓でき、快適な車内環境を実現します。USBポートなど充実した充電設備を備えており、長距離ドライブ時でもスマートフォンや周辺機器の電池切れを防止。収納スペースを彩るブルーLEDライトが車内をスタイリッシュに演出します。工具不要で、どなたでも簡単に設置可能です。

用途収納用に。質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11.5×48.5×27LED明るさ3段階電源コード(cm)135適合型式LA600S/ LA610S(2013年10月~2019年6月)充電端子USB Type-C/Type-A シガーソケット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71818376ee422
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする