コンソールボックス N-BOX・N-BOXカスタム専用

コンソールボックス N-BOX・N-BOXカスタム専用 - 万方商事コンソールボックス N-BOX・N-BOXカスタム専用 - 万方商事コンソールボックス N-BOX・N-BOXカスタム専用 - 万方商事コンソールボックス N-BOX・N-BOXカスタム専用 - 万方商事コンソールボックス N-BOX・N-BOXカスタム専用 - 万方商事コンソールボックス N-BOX・N-BOXカスタム専用 - 万方商事コンソールボックス N-BOX・N-BOXカスタム専用 - 万方商事コンソールボックス N-BOX・N-BOXカスタム専用 - 万方商事

N-BOX/N-BOXカスタム専用設計のコンソールボックスです。大容量収納で小物類をすっきり整理でき、PVCレザー仕様により車内の高級感を演出します。充実した充電設備を備えており、外出時のスマートフォンや周辺機器の電池切れも防止。スマホ・ドリンクホルダーや収納ボックス内にはブルーLEDを搭載し、車内をスタイリッシュに彩ります。工具不要で簡単に設置可能です。

用途収納用に。質量(kg)1.5LED明るさ3段階適合車種ホンダ N-BOX・N-BOXカスタム寸法(縦×横×高さH)(cm)最大27.5×59.5×27.5電源コード(cm)135充電端子USB Type-C/Type-A シガーソケット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71818358ee404
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする