コンソールボックス ハイエース専用

コンソールボックス ハイエース専用 - 万方商事コンソールボックス ハイエース専用 - 万方商事コンソールボックス ハイエース専用 - 万方商事コンソールボックス ハイエース専用 - 万方商事コンソールボックス ハイエース専用 - 万方商事コンソールボックス ハイエース専用 - 万方商事コンソールボックス ハイエース専用 - 万方商事コンソールボックス ハイエース専用 - 万方商事

ハイエース200系(1~8型)S-GL・GLワイドボディ専用設計で、車内にぴったりフィットするコンソールボックスです。小型バッグやポーチも収納できる高い収納力で、車内をすっきり整理できます。クッション性に優れた肘置きが、肩・腕・肘の負担を軽減し、長時間の運転を快適にサポート。USB Type-C・Type-A・シガーソケット電源を搭載し、充電環境も充実。LEDブルーライトが夜間の車内をスタイリッシュに演出します。

用途収納用に。質量(kg)15.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50×77×27.5LED明るさ3段階適合車種TOYOTA/トヨタ HIACE/ハイエース電源コード(cm)85適合型式200系(1~8型)S-GL・GLワイドボディ用内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71818367ee394
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする