曜日別特売
2500S(049483) 26 ネクサーブ SHIMANO(シマノ) 71821560

2500S(049483) 26 ネクサーブ SHIMANO(シマノ) 71821560
2500S(049483) 26 ネクサーブ SHIMANO(シマノ) 71821560
2500S(049483) 26 ネクサーブ SHIMANO(シマノ) 71821560
2500S(049483) 26 ネクサーブ SHIMANO(シマノ) 71821560
2500S(049483) 26 ネクサーブ SHIMANO(シマノ) 71821560
2500S(049483) 26 ネクサーブ SHIMANO(シマノ) 71821560

26 ネクサーブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
自重(g)255
ギア比5
最大ドラグ(kg)4
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)73
内容量1個注文コード71821560品番2500S(049483)
販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

The strategic approach
エントリーモデルであっても性能には一切の妥協なし。
落ち着いた色調の外観に上位機種のテクノロジーを詰め込んだ26ネクサーブは、手頃な価格を維持しつつルアーフィッシング用リールに求められる「回転の滑らかさ」「タフネス」「トラブルレス」といった基本性能を徹底的に追求。
今まで以上に充実した機能を随所にまとい、ビギナーにも安心して使うことのできるリールに仕上げました。
ラインナップは従来の10アイテムに新登場のC2000SHGが加わり、1000からC5000HGまで全11アイテムを網羅。
繊細なライトゲームはもちろんジギングやキャスティングゲームまで、多様なジャンルに対応する鉄壁の布陣でルアーフィッシングのファーストチャレンジをサポートします。

ストローク(mm)
【スプール】14.5
径(Φmm)
【スプール】46.5
自重(g)
255
ギア比
5
最大ドラグ(kg)
4
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
73
糸巻量(lb-m)
【ナイロン】5-110, 6-95, 8-70、【フロロ】4-130, 5-100, 6-80
糸巻量(mm-m)
【ナイロン】0.16-150, 0.18-120, 0.20-95
ドラグ力(Kg)
2.5
糸巻量
【PE】0.6号-200m / 0.8号-150m / 1号-120m

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする