101MG(左ハンドル)(048684) 26 カルカッタコンクエスト DC SHIMANO(シマノ) 71821727

101MG(左ハンドル)(048684) 26 カルカッタコンクエスト DC SHIMANO(シマノ) 71821727
101MG(左ハンドル)(048684) 26 カルカッタコンクエスト DC SHIMANO(シマノ) 71821727
101MG(左ハンドル)(048684) 26 カルカッタコンクエスト DC SHIMANO(シマノ) 71821727
101MG(左ハンドル)(048684) 26 カルカッタコンクエスト DC SHIMANO(シマノ) 71821727
101MG(左ハンドル)(048684) 26 カルカッタコンクエスト DC SHIMANO(シマノ) 71821727

26 カルカッタコンクエスト DC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は自重など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
自重(g)
235
注文コード
71821727
品番
101MG(左ハンドル)(048684)
販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
¥72,980

滑らかで力強い巻き上げ、キャスティング性能に磨きをかけたパワフルDC
滑らかな巻きごこちと確かなキャスト性能で定評のあるカルカッタ コンクエスト DCが、さらなる進化を遂げました。
小型精密ギアと精巧なボディハウジングがシルキーな巻きごこちを生み出すマイクロモジュールギアに加え、26モデルではインフィニティドライブ、サイレントドライブを搭載。より力強く、より滑らかな巻き上げを可能にしました。
スプールの回転性能をさらに引き出すマグナムライトスプールⅣ、広いレンジで繊細にブレーキ力をコントロールする最新の I-DC5を搭載し、遠投性能、トラブルレス性能をさらに高い次元へと昇華。
最新のテクノロジーで快適に飛ばし、操る、円型ベイトキャスティングリールのフラグシップモデルです。

幅(mm)
【スプール】19
径(Φmm)
【スプール】34
ハンドル長さ(mm)
42
自重(g)
235
ギア比
5.6
ベアリング
【BB】13【ローラー】1
ハンドル
【夢屋ハンドル】BH-1、(ノブ)A
最大ドラグ(kg)
4.5
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
60
糸巻量(lb-m)
【ナイロン】12-100, 14-90, 16-80, 20-65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする