2501MG(左ハンドル)(048653) オシアジガーLD SHIMANO(シマノ) 71821885

2501MG(左ハンドル)(048653) オシアジガーLD SHIMANO(シマノ) 71821885
2501MG(左ハンドル)(048653) オシアジガーLD SHIMANO(シマノ) 71821885
2501MG(左ハンドル)(048653) オシアジガーLD SHIMANO(シマノ) 71821885
2501MG(左ハンドル)(048653) オシアジガーLD SHIMANO(シマノ) 71821885
2501MG(左ハンドル)(048653) オシアジガーLD SHIMANO(シマノ) 71821885
2501MG(左ハンドル)(048653) オシアジガーLD SHIMANO(シマノ) 71821885
2501MG(左ハンドル)(048653) オシアジガーLD SHIMANO(シマノ) 71821885

オシアジガーLD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ギア比5.7
内容量1個注文コード71821885品番2501MG(左ハンドル)(048653)
販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

ジギング専用レバードラグ。巨魚に挑むジギング戦略のあらたな一手。
レバードラグはドラグ操作が視覚的にも操作しやすいのはもちろん、熱ダレしにくいドラグ性能は長時間ファイトが多くなるマグロにも最適。
レバードラグは構造上ドラグ力を上げるほどハンドル回転が重くなるが、新開発インフィニティドライブ構造により、高ドラグ時のハンドル回転重さを従来比30%低減。
大型魚と対峙するNew大型T型ハンドルノブと105mm冷間鍛造ハンドル、サミングのしやすいフレーム形状、操作性にこだわったドラグレバーなど、オシアジガーシリーズのこだわりを詰め込んだレバードラグリールです。ライトラインにも対応する付属ドラグカム。

ギア比
5.7
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
107
幅(mm)
【スプール】33
径(Φmm)
【スプール】60
ベアリング
【BB】8【ローラー】1
ハンドル
【夢屋ハンドル】(ノブ)D
ハンドル長さ(mm)
105
自重(g)
690
最大ドラグ(kg)
20
糸巻量
【PE】3号-670m / 4号-500m / 5号-400m

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする