200XG(049148) 26 スコーピオン DCMD SHIMANO(シマノ) 71821840

200XG(049148) 26 スコーピオン DCMD SHIMANO(シマノ) 71821840
200XG(049148) 26 スコーピオン DCMD SHIMANO(シマノ) 71821840
200XG(049148) 26 スコーピオン DCMD SHIMANO(シマノ) 71821840
200XG(049148) 26 スコーピオン DCMD SHIMANO(シマノ) 71821840
200XG(049148) 26 スコーピオン DCMD SHIMANO(シマノ) 71821840

26 スコーピオン DCMD

商品レビューを投稿する
返品不可
ギア比8.5
内容量1個注文コード71821840品番200XG(049148)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年2月上旬より順次出荷を予定しております。
販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

頑強さと遠投性能で大型魚と対峙する、フリースタイルDCのあらたなる系譜
フリースタイルジャンルの中核をなすスコーピオンシリーズに、待望のDC MDが登場。
最新のI-DC 5とマグナムライトスプールⅣを搭載することで、飛躍的にキャスト性能を高めました。
逆テーパー化により糸巻き形状を矯正し、回転時のブレを低減するマグナムライトスプールⅣは、ハイラインキャパシティとスムーズなキャストフィールを両立する、アンタレス DC MD譲りの径38mm/幅21mmサイズを採用。
より広いレンジで、より繊細にブレーキ力を制御するNEW I-DC5は、ライントラブルを抑制しつつ、さらに遠方へのアプローチを可能にします。タフなボディに秘めた力強さと、卓越のキャスト性能で世界の大型魚に挑む、新世代モンスタードライブの誕生です。

ギア比
8.5
最大ドラグ(kg)
5.5
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
101
幅(mm)
【スプール】21
径(Φmm)
【スプール】38
ベアリング
【BB】7【ローラー】1
ハンドル
【夢屋ハンドル】BH-1、(ノブ)A
ハンドル長さ(mm)
45
自重(g)
225
糸巻量(lb-m)
【ナイロン】14-145, 16-120, 20-100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする