曜日別特売

チップ PVDコーティング

チップ PVDコーティング - 京セラチップ PVDコーティング - 京セラ

特殊ナノ積層×多層構造のダブル積層技術。MEGACOAT NANO EXで長寿命加工を実現。
耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立。
独自の切れ刃設計で、高い耐欠損性と低抵抗を両立。
特殊さらい刃形状と外周研磨仕様により、高品質と長寿命を実現。

用途
鋼加工用
汎用
形状【インサート】長方形[L]精度M寸法D1(mm)4.55勝手右勝手[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングPVDコーティング / PR1825ブレーカGM寸法W1(mm)6.6穴の有無あり(一部円筒穴両面40°-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18寸法INSL(mm)13.19内容量1セット(10個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
コーナー半径(mm)
寸法BS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72025348LOMU120604ER-GM PR182510.090.42.5
22,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72025357LOMU120608ER-GM PR182510.040.82.14
22,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72025366LOMU120612ER-GM PR18259.971.21.79
22,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72025375LOMU120616ER-GM PR18259.921.61.44
22,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72025391LOMU120620ER-GM PR18259.8421.08
22,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72025400LOMU120624ER-GM PR18259.782.40.72
22,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72025409LOMU120630ER-GM PR18259.6630.2
22,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする