転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ MV1020

転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ MV1020 - 三菱

鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。

トラスコ品番706-2293コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状正方形コーナー半径Re(mm)1.2厚さS(mm)8.4内接円IC(mm)14内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72138188SNMU140812ANEL-M MV1020
22,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする