PISCO(ピスコ)
フッ素樹脂(PFA)チューブ ブラック 8×6 50M
優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。
高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。
配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。
トラスコ品番
251-7756
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-65~260(凍結なきこと)
全長(m)
50
使用圧力(MPa)
1
最小曲げ半径(mm)
27
適合流体
空気、水(条件有)、薬品など(条件有)
外径(mm)
8
内径(mm)
6
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72143745
SFT0860-50-B
¥
105,600
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください