山田照明
Z-Light LEDデスクライト
薄く軽いシェードが特徴的。
高演色LEDを搭載し、スイッチひとつで明るさと色温度の調整ができます。
白熱60W相当
高演色Ra94
肌色きれい
明るさJIS-Aクラス相当
グレアレスシェード
4段階調色
卓上専用
材質
鋼/アルミ/樹脂
質量(kg)
1.3
電圧(V)
100専用
消費電力(W)
7
電源
ACアダプター
アーム長さ(mm)
440
光源
LED 7.0W
色温度(K)
2700~5000
寿命
LEDモジュール:40000
取付け方法
置き型
点灯方式
各光色無段階調光5~100%
エネルギー消費効率(Lm/W)
69.8
セード寸法(mm)
セード幅462×37
LED
LED一体型
光色
調色
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
489
従来光源
白熱60W相当
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72462428
Z-6700B
¥
19,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください