曜日別特売

Z-Light LEDデスクライト(シルバー)

Z-Light LEDデスクライト(シルバー) - 山田照明

集中できるアカリ新たに設計した【光源が目に入りづらいグレアレスシェード】を採用したZ-LIGHT。
集中している時にふと上を向いて光源が目に入り眩しいと感じる事が少なくなります。
集中したい時間をサポートするデスクライトです。
白熱灯150W相当
高演色Ra94
肌色きれい
明るさJIS-AAクラス相当
Wクリック100%
ラストメモリー
ソフトスタート

材質鋼/アルミ/樹脂質量(kg)1.4電圧(V)100専用消費電力(W)11.5電源ACアダプターアーム長さ(mm)360.+360光源LED 11.5W色温度(K)5000寿命LEDモジュール:40000取付け方法クランプ点灯方式無段階調光10~100%エネルギー消費効率(Lm/W)91.9セード寸法(mm)セード幅430×77LEDLED一体型光色昼白色演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1057従来光源白熱150W相当内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72462410Z-10GSL
17,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする