曜日別特売

Z-Light LEDデスクライト(ホワイト)

Z-Light LEDデスクライト(ホワイト) - 山田照明

手軽に明るく一筆書きのスタイルはシンプルでどんな空間にもなじみます。
自由に動くフレキシブルアームとUSBタイプの電源コードを採用しているのでモバイルバッテリーやパソコンに接続すれば手軽に色々な場所で使うコトができます。
白熱60W相当
高演色Ra94
肌色きれい
3段階調光
ラストメモリー
ソフトスタート
タッチスイッチ

材質樹脂/鋼/シリコン質量(kg)0.7電圧(V)100専用消費電力(W)4.2電源USBケーブル寸法(幅W×高さH)(mm)475×320光源LED 4.2W色温度(K)5000寿命LEDモジュール:40000取付け方法置き型点灯方式3段階調光エネルギー消費効率(Lm/W)105セード寸法(mm)セード幅300×33LEDLED一体型光色昼白色演色指数(Ra)94定格光束(Lm)441従来光源白熱60W相当内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72462446Z-9W
9,800
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする