715706 ツールチェスト RAACO 72853159

715706 ツールチェスト RAACO 72853159
715706 ツールチェスト RAACO 72853159
715706 ツールチェスト RAACO 72853159
715706 ツールチェスト RAACO 72853159
715706 ツールチェスト RAACO 72853159
715706 ツールチェスト RAACO 72853159

ツールチェスト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1台
積載荷重(kg)
75
注文コード
72853159
品番
715706
参考基準価格(税別)¥24,970販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

付属品:中皿×2枚。移動や保管に便利な大型収納ボックスです。キャスター付きで取手を伸ばせばキャリーケースの様に持ち運べます。蓋の中央にミリ・インチの目盛りがあります。ツル径8mmの南京錠が取付可能です(南京錠は付属していません。)。ドライバービットやドリルが差し込める穴付中皿が2つ付属させています。蓋裏に取り付け可能なストッパー付属(5個)でノコギリやグラインダー刃、チップソーなどを固定できます。

質量(g)
7100
積載荷重(kg)
75
外寸(mm)
675×472×416
内寸(mm)
520×340×235
材質
ポリプロピレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする