曜日別特売
136761 ツールボックス RAACO 72853141

136761 ツールボックス RAACO 72853141
136761 ツールボックス RAACO 72853141
136761 ツールボックス RAACO 72853141
136761 ツールボックス RAACO 72853141
136761 ツールボックス RAACO 72853141

ツールボックス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
質量(g)1119
内容量1個注文コード72853141品番136761
参考基準価格(税別)¥4,560販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

移動や保管に便利な収納ボックスです。耐衝撃性、水やほこりに対する耐性、密閉性に優れています。同じサイズで積み重ねることが可能です。6mmの取付穴があり南京錠が取付可能です(南京錠は付属していません。)。

材質
ポリプロピレン
質量(g)
1119
積載荷重(kg)
25
外寸(mm)
370×275×170
内寸(mm)
335×190×155
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする