曜日別特売
137195 ツールボックス RAACO 72853098

137195 ツールボックス RAACO 72853098
137195 ツールボックス RAACO 72853098

ツールボックス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
72853098
品番
137195
参考基準価格(税別)¥5,040販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

付属品:引き出し×1個。収納物の確認、取出しが簡単で使いやすいオープンタイプです。取り外し不可の仕切付きの引き出しがあります。

材質
ポリプロピレン
質量(g)
1583
積載荷重(kg)
25
外寸(mm)
476×228×230
内寸(mm)
335×200×145
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする