146395 ハンディボックスセット RAACO 72853010

146395 ハンディボックスセット RAACO 72853010
146395 ハンディボックスセット RAACO 72853010
146395 ハンディボックスセット RAACO 72853010

ハンディボックスセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
72853010
品番
146395
参考基準価格(税別)¥24,230販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

セット内容:CarryLite 55 4x8-16(143615)×2個。ハンディボックスセット146395と146418はスタッキング可能です。パーツケースの脱落を防ぐリテーナ付きです。

材質
【パーツケース(蓋)】ポリカーボネード、【パーツケース(本体)】ポリプロピレン
寸法(mm)
【ボックス】386×278×195
質量(g)
3696
積載荷重(kg)
25
外寸(mm)
【パーツケース】337×278×57
内寸(mm)
【パーツケース】313×218×45
材質(ボックス)
ポリプロピレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする