137966 ハンディボックスセット RAACO 72852836

137966 ハンディボックスセット RAACO 72852836
137966 ハンディボックスセット RAACO 72852836
137966 ハンディボックスセット RAACO 72852836

ハンディボックスセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
72852836
品番
137966
参考基準価格(税別)¥32,940販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

セット内容:Boxxser 55 5x5-15(138314)×4個。パーツケース4個と車載、保管、持ち運びに便利なハンディボックスのセットです。

材質
【パーツケース(蓋)】ポリカーボネード、【パーツケース(本体)】ポリプロピレン
寸法(mm)
【ボックス】347×305×342
質量(g)
5955
積載荷重(kg)
20
外寸(mm)
【パーツケース】298×284×55
内寸(mm)
【パーツケース】273×197×45
材質(ボックス)
ポリプロピレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする