ツールボックス
付属品:中皿×1枚、インサート×6個、引き出し×2個。収納に便利な中皿及び2つの引き出し付でトレーとしてもご利用いただけます。ハンドル位置でフタの開閉を制御する安全設計です。パーツトレーが6個付属しており、中皿だけでなく引き出しでもご利用いただけます。別売アクセサリー『パーツケーストレー55及び27』シリーズで内容物に合わせたカスタマイズが可能です。踏台として使用可能です。同じサイズで積み重ねることが可能です。
- その他
- 【インサート数】6
- 材質
- ポリプロピレン
- 質量(g)
- 2328
- 積載荷重(kg)
- 30
- 外寸(mm)
- 474×239×248
- 内寸(mm)
- 417×188×145
- 内容量
- 1個
注意
※ハンドルが水平・垂直の時は、蓋は開かないようロックされています。ハンドルを45°にするとロックが解除され、蓋の開閉が可能になります。ツールボックス/ツールバッグ の新着商品
カテゴリ




















